ハーフェレ
ダブル下部レール 床面接着固定用
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76962096
品番
403.58.925
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
サイレントアルフレックス用のダブル下部レール、床面接着固定用、ダブル下部レール
用途
アルミフレームガラス扉
長さ(mm)
2500
取付
床面接着固定
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
仕様
タイプA
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません