ハーフェレ
インセットハンドル 亜鉛合金 151.47タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
色
白つや消し
シルバー色
黒つや消し
白つや消し
クロームメッキ
寸法A(mm)
90
90
177
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76962735
品番
155.01.933
参考基準価格(税別)
¥681
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。
用途
家具の扉や引出し
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
64
取付
取付ネジなしで接着固定
色
白つや消し
材質
亜鉛合金
注意
※接着固定