155.01.940 インセットハンドル 亜鉛合金 151.47タイプ ハーフェレ 76962744

155.01.940 インセットハンドル 亜鉛合金 151.47タイプ ハーフェレ 76962744
155.01.940 インセットハンドル 亜鉛合金 151.47タイプ ハーフェレ 76962744
155.01.940 インセットハンドル 亜鉛合金 151.47タイプ ハーフェレ 76962744

インセットハンドル 亜鉛合金 151.47タイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
クロームメッキ
寸法A(mm)177
内容量1個注文コード76962744品番155.01.940
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。

用途家具の扉や引出し寸法A(mm)177寸法B(mm)24寸法C(mm)96取付取付ネジなしで接着固定クロームメッキ材質亜鉛合金
注意
※接着固定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする