ハーフェレ
木ネジ ホスパ 丸皿頭 PZ プラス ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10000個)
注文コード
76968116
品番
017.55.648
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
長さL(mm)
17
ねじ径d(Φmm)
3.5
種別
全ネジ
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
タイプ
ビッグパック
頭部形状
皿
穴の形状
十字