017.71.624 木ネジ ナベ頭タイプ PZ プラス 亜鉛メッキ ハーフェレ 76968134

017.71.624 木ネジ ナベ頭タイプ PZ プラス 亜鉛メッキ ハーフェレ 76968134
017.71.624 木ネジ ナベ頭タイプ PZ プラス 亜鉛メッキ ハーフェレ 76968134

木ネジ ナベ頭タイプ PZ プラス 亜鉛メッキ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10000個)注文コード76968134品番017.71.624
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000

家具に適した木ネジです。

用途金物の固定など長さL(mm)13ねじ径d(Φmm)3.5取付ドライバータイプ:PZ2種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様ネジ頭タイプ:PZ Pan headタイプオルガボックス頭部形状なべ穴の形状十字
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする