曜日別特売
020.90.940 扉固定ネジ トルクスTS20 4.5×25mm 4個入パック ハーフェレ 76969324

扉固定ネジ トルクスTS20 4.5×25mm 4個入パック

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1セット(4個)注文コード76969324品番020.90.940
参考基準価格(税別)¥1,104販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

サイレントアルフレックス用の 扉固定ネジ、トルクスネジTS20、4.5×25mm、4個入パック、扉取付け用

用途
アルミフレームガラス扉
寸法(mm)4.5×25取付ドライバータイプ:TS20T-スタードライブ仕上亜鉛メッキ材質スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする