ハーフェレ
扉固定ネジ トルクスTS20 4.5×25mm 4個入パック
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
76969333
品番
020.90.941
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
サイレントアルフレックス用の 扉固定ネジ、トルクスネジTS20、4.5×25mm、100個入パック、扉取付け用
用途
アルミフレームガラス扉
寸法(mm)
4.5×25
取付
ドライバータイプ:TS20T-スタードライブ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール