ハーフェレ
カバーキャップ PZ3プラス センター穴付ネジ用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
仕上
パイン
注文コード
76970916
品番
045.01.008
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕上・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
コンフィルマート専用のカバーキャップです。
用途
コンフィルマートのネジ隠し
直径(Φmm)
12
取付
ネジ頭に押し込み取付け用、ドライバータイプ:PZ3 プラス
仕上
パイン
材質
プラスチック
注意
※製造ロットによって若干の色差が発生することがあります。