曜日別特売
045.01.106 カバーキャップ PZ3プラス センター穴付ネジ用 ハーフェレ 76970925

045.01.106 カバーキャップ PZ3プラス センター穴付ネジ用 ハーフェレ 76970925
045.01.106 カバーキャップ PZ3プラス センター穴付ネジ用 ハーフェレ 76970925

カバーキャップ PZ3プラス センター穴付ネジ用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(100個)仕上ブラウン注文コード76970925品番045.01.106
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

コンフィルマート専用のカバーキャップです。

用途コンフィルマートのネジ隠し直径(Φmm)12取付ネジ頭に押し込み取付け用、ドライバータイプ:PZ3 プラス仕上ブラウン材質プラスチック
注意
※製造ロットによって若干の色差が発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする