ハーフェレ
カバーキャップ プラスチック PZ3プラス皿頭用
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
76971047
品番
045.03.128
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ネジ頭を隠すためのキャップです。皿頭付き木ネジ用
用途
ネジ頭の隠し
直径(Φmm)
12
取付
取付:押し込み金具用、ドライバータイプ:PZ2プラス
仕上
フォーン色、RAL 8007 のイメージ
材質
プラスチック