曜日別特売
045.23.230 カバーキャップ 接着固定用 プラスチック ハーフェレ 76971248

045.23.230 カバーキャップ 接着固定用 プラスチック ハーフェレ 76971248
045.23.230 カバーキャップ 接着固定用 プラスチック ハーフェレ 76971248

カバーキャップ 接着固定用 プラスチック

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1セット(20個)仕上メタリック色注文コード76971248品番045.23.230
参考基準価格(税別)¥103販売価格(税込)¥96
販売価格(税別)
87

ネジ頭を隠すためのキャップです。ネジ頭やミニフィックスケーシングをカバー

用途ネジ頭の隠し直径(Φmm)13取付接着固定(両面接着テープ)仕上メタリック色材質プラスチック厚さ(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする