045.25.410 カバーキャップ 接着固定用 プラスチック ハーフェレ 76971415

045.25.410 カバーキャップ 接着固定用 プラスチック ハーフェレ 76971415
045.25.410 カバーキャップ 接着固定用 プラスチック ハーフェレ 76971415

カバーキャップ 接着固定用 プラスチック

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1セット(36個)仕上オーク、木目調注文コード76971415品番045.25.410
参考基準価格(税別)¥1,264販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ネジ頭を隠すためのキャップです。ネジ頭やミニフィックスケーシングをカバー

用途ネジ頭の隠し直径(Φmm)18取付接着固定(両面接着テープ)仕上オーク、木目調材質プラスチック厚さ(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする