ハーフェレ
家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1740
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
76973488
品番
106.62.636
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,870
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザインの使いやすいハンドルです。
用途
家具の扉
寸法(mm)
240×35
穴間隔(mm)
160
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。