曜日別特売
106.62.604 家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1710 ハーフェレ 76973497

106.62.604 家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1710 ハーフェレ 76973497
106.62.604 家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1710 ハーフェレ 76973497
106.62.604 家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1710 ハーフェレ 76973497

家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1710

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード76973497品番106.62.604
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,040

ヴィンテージデザインの装飾家具に最適です。

用途
家具の扉や引出し
寸法A(mm)108寸法B(mm)32寸法C(mm)96仕上黒サテンニッケル材質亜鉛合金
注意
※意図的に使い込んだ風合いに見える仕上げにしているので、ひとつひとつの風合いは異なります。取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする