ハーフェレ
家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1710
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
76973533
品番
106.62.905
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,230
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ヴィンテージデザインの装飾家具に最適です。
用途
家具の扉や引出し
寸法A(mm)
140
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
128
仕上
アンティーク調 錫メッキ
材質
亜鉛合金
注意
※意図的に使い込んだ風合いに見える仕上げにしているので、ひとつひとつの風合いは異なります。取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。