曜日別特売
106.69.237 家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1395 106.69タイプ Dハンドル ハーフェレ 76973725

106.69.237 家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1395 106.69タイプ Dハンドル ハーフェレ 76973725
106.69.237 家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1395 106.69タイプ Dハンドル ハーフェレ 76973725
106.69.237 家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1395 106.69タイプ Dハンドル ハーフェレ 76973725

家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1395 106.69タイプ Dハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード76973725品番106.69.237
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,060

シンプルなデザインの使いやすいハンドルです。

用途
家具の扉
寸法(mm)201×32仕上クロームメッキ材質亜鉛合金
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする