ハーフェレ
家具用ハンドル ステンレス 直径12mm ベース付き 丸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
材質
ステンレス (SUS304)
仕上
ヘアライン
注文コード
76975213
品番
155.01.409
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,130
この商品は
材質・寸法A・仕上
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法A(mm)
800
寸法B(mm)
35
直径(Φmm)
12
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス (SUS304)
セット内容
ベース2個付き
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。