117.66.085 家具用ハンドル ステンレス 直径12mm 117.66タイプ 丸 ハーフェレ 76976543

117.66.085 家具用ハンドル ステンレス 直径12mm 117.66タイプ 丸 ハーフェレ 76976543
117.66.085 家具用ハンドル ステンレス 直径12mm 117.66タイプ 丸 ハーフェレ 76976543

家具用ハンドル ステンレス 直径12mm 117.66タイプ 丸

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
寸法A(mm)700
700
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1800
2000
136
168
200
232
250
300
328
350
392
400
450
488
500
600
800
900
内容量1個注文コード76976543品番117.66.085
参考基準価格(税別)¥7,280販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

控えめなデザインのハンドルです。

用途
家具の扉や引出し
寸法A(mm)700寸法B(mm)35寸法C(mm)660直径(Φmm)12仕上ヘアライン材質ステンレス(SUS303)キャビネット幅(mm)800仕様脚2本付種別ベース付き
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする