151.00.312 インセットハンドル スチール 真鍮 151.00タイプ ハーフェレ 76978808

151.00.312 インセットハンドル スチール 真鍮 151.00タイプ ハーフェレ 76978808
151.00.312 インセットハンドル スチール 真鍮 151.00タイプ ハーフェレ 76978808

インセットハンドル スチール 真鍮 151.00タイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
寸法A(mm)75
内容量1個注文コード76978808品番151.00.312
参考基準価格(税別)¥407販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

控えめなデザインのハンドルです。

用途家具の扉や引出し寸法A(mm)75寸法B(mm)32寸法C(mm)68寸法D(mm)25寸法E(mm)10仕上黒つや消し材質スチール仕様長方形
注意
※取り付けビスは付属しておりません。丸頭メタルピンΦ1.6mmをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする