ハーフェレ
インセットハンドル スチール 真鍮 151.00タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
寸法A(mm)
99
75
99
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76978817
品番
151.00.322
参考基準価格(税別)
¥543
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法A(mm)
99
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
92
寸法D(mm)
31
寸法E(mm)
12
仕上
黒つや消し
材質
スチール
仕様
長方形
注意
※取り付けビスは付属しておりません。丸頭メタルピンΦ1.6mmをご使用ください。