ハーフェレ
インセットハンドル 亜鉛合金 151.01タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
寸法A(mm)
45
45
173
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76978887
品番
155.01.951
参考基準価格(税別)
¥875
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。
用途
家具の扉や引出し
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
32
仕上
サテンニッケル
材質
亜鉛合金
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。