ハーフェレ
インセットハンドル 亜鉛合金 151.09タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76978914
品番
151.09.600
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法(mm)
86×70
仕上
ハンドル:サテンニッケル 内側:黒つや消し
材質
ハンドル:亜鉛合金、内側:スチール
仕様
長方形
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。