ハーフェレ
インセットハンドル 亜鉛合金 151.11タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
仕上
アルミ色
クロームメッキ
ステンレス色
白つや消し
アルミ色
黒つや消し
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76978966
品番
151.11.971
参考基準価格(税別)
¥5,570
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。
用途
家具の扉や引出し
寸法(mm)
193×51.5
取付
埋込取付
仕上
アルミ色
材質
亜鉛合金
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。