151.11.604 インセットハンドル 亜鉛合金 151.11タイプ ハーフェレ 76978993

151.11.604 インセットハンドル 亜鉛合金 151.11タイプ ハーフェレ 76978993
151.11.604 インセットハンドル 亜鉛合金 151.11タイプ ハーフェレ 76978993

インセットハンドル 亜鉛合金 151.11タイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
仕上黒つや消し
内容量1個注文コード76978993品番151.11.604
参考基準価格(税別)¥8,910販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

控えめなデザインのハンドルです。

用途家具の扉や引出し寸法(mm)143×46仕上黒つや消し材質亜鉛合金仕様長方形
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする