ハーフェレ
インセットハンドル 亜鉛合金 151.11タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
仕上
アルミ色
ステンレス色
黒つや消し
アルミ色
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76979009
品番
151.11.903
参考基準価格(税別)
¥7,180
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法(mm)
143×46
仕上
アルミ色
材質
亜鉛合金
仕様
長方形
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。