ハーフェレ
インセットハンドル 亜鉛合金 151.11タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
仕上
ステンレス色
ステンレス色
黒つや消し
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76979018
品番
151.11.620
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法(mm)
280×40
仕上
ステンレス色
材質
亜鉛合金
仕様
長方形
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。