ハーフェレ
インセットハンドル ステンレス 151.38タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76979079
品番
151.38.020
参考基準価格(税別)
¥7,230
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
建具用埋め込みハンドル、引戸用
用途
建具の取手
寸法A(mm)
60.3
取付
取付ネジなしで接着固定
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
丸
注意
※接着固定