152.52.010 インセットハンドル ステンレス 152.52タイプ ハーフェレ 76979088

152.52.010 インセットハンドル ステンレス 152.52タイプ ハーフェレ 76979088
152.52.010 インセットハンドル ステンレス 152.52タイプ ハーフェレ 76979088

インセットハンドル ステンレス 152.52タイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
寸法A(mm)100
内容量1個注文コード76979088品番152.52.010
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

シンプルなステンレス素材のインセットハンドルです。

用途家具の扉や引出し寸法A(mm)100寸法B(mm)50取付取付ネジなしで接着固定仕上ヘアライン材質ステンレス(SUS304)仕様長方形
注意
※取り付けネジなしで接着固定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする