ハーフェレ
インセットハンドル ステンレス 152.52タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
寸法A(mm)
145
100
145
210
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76979097
品番
152.52.011
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
シンプルなステンレス素材のインセットハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法A(mm)
145
寸法B(mm)
50
取付
取付ネジなしで接着固定
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
長方形
注意
※取り付けネジなしで接着固定