曜日別特売
151.38.101 インセットハンドル ステンレス ハーフェレ 76979124

151.38.101 インセットハンドル ステンレス ハーフェレ 76979124
151.38.101 インセットハンドル ステンレス ハーフェレ 76979124

インセットハンドル ステンレス

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
仕上真鍮研磨、PVD コーティング
寸法A(mm)60
内容量1個注文コード76979124品番151.38.101
参考基準価格(税別)¥2,220販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

シンプルなステンレス素材のインセットハンドルです。

用途家具の扉や引出し寸法A(mm)60寸法B(mm)50寸法C(mm)12仕上真鍮研磨、PVD コーティング材質ステンレス(SUS304)
注意
※取り付けネジなしで接着固定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする