ハーフェレ
インセットハンドル ステンレス
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
仕上
黒つや消し、PVD コーティング
真鍮研磨、PVD コーティング
黒つや消し、PVD コーティング
ヘアライン
寸法A(mm)
60
50
60
80
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76979149
品番
151.38.103
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
シンプルなステンレス素材のインセットハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
12
仕上
黒つや消し、PVD コーティング
材質
ステンレス(SUS304)
注意
※取り付けネジなしで接着固定