151.38.110 インセットハンドル ステンレス 152.51タイプ ハーフェレ 76979185

151.38.110 インセットハンドル ステンレス 152.51タイプ ハーフェレ 76979185
151.38.110 インセットハンドル ステンレス 152.51タイプ ハーフェレ 76979185

インセットハンドル ステンレス 152.51タイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
仕上真鍮研磨 PVD コーティング
内容量1個注文コード76979185品番151.38.110
参考基準価格(税別)¥2,540販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

シンプルなステンレス素材のインセットハンドルです。

用途家具の扉や引出し寸法(mm)130×37×13仕上真鍮研磨 PVD コーティング材質ステンレス (SUS 304)仕様取付部品付
注意
※取り付け部品付です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする