ハーフェレ
インセットハンドル ステンレス 152.51タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
仕上
黒つや消し PVD コーティング
真鍮研磨 PVD コーティング
黒つや消し PVD コーティング
ヘアライン
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76979194
品番
151.38.111
参考基準価格(税別)
¥3,110
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
シンプルなステンレス素材のインセットハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法(mm)
130×37×13
仕上
黒つや消し PVD コーティング
材質
ステンレス (SUS 304)
仕様
取付部品付
注意
※取り付け部品付です。