155.01.505 インセットハンドル ステンレス 152.51タイプ ハーフェレ 76979203

155.01.505 インセットハンドル ステンレス 152.51タイプ ハーフェレ 76979203
155.01.505 インセットハンドル ステンレス 152.51タイプ ハーフェレ 76979203

インセットハンドル ステンレス 152.51タイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
仕上ヘアライン
内容量1個注文コード76979203品番155.01.505
参考基準価格(税別)¥2,060販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

シンプルなステンレス素材のインセットハンドルです。

用途家具の扉や引出し寸法(mm)130×37仕上ヘアライン材質ステンレス (SUS 304)仕様取付部品付
注意
※取り付け部品付です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする