155.01.506 インセットハンドル ステンレス 152.51タイプ ハーフェレ 76979219

155.01.506 インセットハンドル ステンレス 152.51タイプ ハーフェレ 76979219
155.01.506 インセットハンドル ステンレス 152.51タイプ ハーフェレ 76979219

インセットハンドル ステンレス 152.51タイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード76979219品番155.01.506
参考基準価格(税別)¥2,220販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

建具用埋め込みハンドル、

用途建具の取手寸法A(mm)102寸法B(mm)50寸法C(mm)90寸法D(mm)39寸法E(mm)10仕上ヘアライン材質ステンレス (SUS 304)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする