ハーフェレ
インセットハンドル ステンレス 155.01タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76979237
品番
155.01.605
参考基準価格(税別)
¥984
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
シンプルなステンレス素材のインセットハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法(mm)
35
取付
取付ネジなしで接着固定
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
丸
注意
※取り付けネジなしで接着固定