152.57.000 インセットハンドル ステンレス 152.57タイプ ハーフェレ 76979298

インセットハンドル ステンレス 152.57タイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード76979298品番152.57.000
参考基準価格(税別)¥3,870販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

控えめなデザインのハンドルです。

用途家具の扉や引出し寸法A(mm)47寸法B(mm)38寸法C(mm)11仕上ヘアライン 内側:黒材質ステンレス(SUS304)仕様外側は四角, 内側は半円形
注意
※取り付けビスは付属しておりません。丸頭メタルピンΦ0.9mmをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする