151.38.900 インセットハンドル アルミニウム スチール ハーフェレ 76979316

インセットハンドル アルミニウム スチール

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード76979316品番151.38.900
参考基準価格(税別)¥9,190販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

控えめなデザインのハンドルです。

用途家具の扉や引出し寸法A(mm)50寸法B(mm)40寸法C(mm)10取付取付ネジなしで接着固定、接着固定用溝付仕上黒アルマイト材質アルミニウム仕様
注意
※取り付けネジなしで接着固定できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする