151.75.902 インセットハンドル アルミニウム スチール 151.75タイプ ハーフェレ 76979325

インセットハンドル アルミニウム スチール 151.75タイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
寸法A(mm)40
内容量1個注文コード76979325品番151.75.902
参考基準価格(税別)¥932販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

控えめなデザインのハンドルです。

用途家具の扉や引出し寸法A(mm)40寸法B(mm)35寸法C(mm)7取付取付ネジなしで接着固定、接着固定用溝付仕上シルバーアルマイト材質アルミニウム仕様
注意
※取り付けネジなしで接着固定できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする