ハーフェレ
インセットハンドル スチール 真鍮 155.01タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
仕上
研磨、内側:つや消し
ニッケルメッキ
研磨、内側:つや消し
研磨、内側:マット
寸法A(mm)
75
75
99
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76979386
品番
155.01.550
参考基準価格(税別)
¥665
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
68
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
10
仕上
研磨、内側:つや消し
材質
真鍮
仕様
長方形
注意
※取り付けネジなしで接着固定できます。