ハーフェレ
インセットハンドル 亜鉛合金 151.58タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76979404
品番
151.58.600
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
このハンドルは埋め込み取付、面付けの両方に対応しています。フラットな外観の前板に最適です。
用途
ハンドルレスの前板
寸法(mm)
200×22
取付
取付ネジなしで接着固定
仕上
ステンレス色
材質
亜鉛合金
仕様
埋込・面付対応
注意
※取り付けネジなしで接着固定できます。