ハーフェレ
インセットハンドル‐Hewi プラスチック 158.80タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
仕上
ホワイト、光沢
黒、光沢
ライトグレー、光沢
ホワイト、光沢
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76982204
品番
158.80.199
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
13
仕上
ホワイト、光沢
材質
PA
仕様
丸
注意
※取り付けビスは付属しておりません。木ネジ皿頭Φ2.5mmをご使用ください。