インセットハンドル‐Hewi プラスチック 158.88タイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
仕上ライトグレー、光沢
内容量1個注文コード76982238品番158.88.097
参考基準価格(税別)¥2,510販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

控えめなデザインのハンドルです。

用途家具の扉や引出し寸法(mm)100×60仕上ライトグレー、光沢材質PA仕様長方形、木製引戸用
注意
※取り付けビスは付属しておりません。木ネジ皿頭Φ2.5mmをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする