ハーフェレ
カムロック ナット固定 フックカム
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
種別
A 左回し
注文コード
76982414
品番
235.88.720
参考基準価格(税別)
¥669
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
セット内容
カムロック 1 個
ロックワッシャー 1 個
ロックカム (取付済) 1 個
固定ナット (取付済) 1 個
用途
小型木製ヒンジ扉用
適合扉厚(mm)
最大17
取付
付属六角ナットでネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
仕様
回転方向:カム90°(リバーシブル)、キー180°、A(D・F・G)
種別
A 左回し
注意
※シリンダー錠は別途ご注文下さい。