ハーフェレ
コートフック ステンレス 845.01タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76982536
品番
845.01.710
参考基準価格(税別)
¥253
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
控えめなデザインのコートフックです。
これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途
コートフック
幅A(mm)
19
奥行(mm)
29
高さC(mm)
37
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
注意
※取り付けビスは付属しておりません。木ネジ丸頭Φ3.5mmをご使用ください。