ハーフェレ
コートフック アルミニウム フック 842.20タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76982615
品番
842.20.904
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
控えめなデザインのフックです。
用途
帽子・コートフック
幅A(mm)
19
奥行(mm)
78
高さC(mm)
56
取付
取付穴間隔:19mm
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
仕様
硬質ラバーキャップ付帽子・コートフック
注意
※穴間隔は19mmです。取り付けビスは付属しておりません。木ネジ丸皿頭Φ4.0mmをご使用ください。