曜日別特売

コートフック アルミニウム

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード76982676品番845.02.803
参考基準価格(税別)¥242販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

控えめなデザインのコートフックです。

用途
コートフック
幅A(mm)21奥行(mm)33高さC(mm)40ねじ寸法(Φmm)3.5穴間隔(mm)9仕上研磨材質アルミニウム仕様取付穴2個
注意
※穴間隔は9mmです。取り付けビスは付属しておりません。木ネジ丸皿頭Φ3.5mmをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする