ハーフェレ
コートフック スチール 842.58タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76983123
品番
842.58.040
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ヴィンテージデザインの装飾家具との組み合わせに最適です。
用途
コートフック
奥行(mm)
60
高さC(mm)
92
寸法(mm)
横断面:20×4
丸座径(Φmm)
49
取付
取付穴間隔:32mm
材質
スチール
セット内容
取付け部品(木ネジΦ3.5×40mm)
仕様
取付部品付き
注意
※穴間隔は32mmです。取り付け部品(木ネジΦ3.5×40mm)付です。