曜日別特売

コートフック ステンレス 842.57タイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード76983893品番842.57.020
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

控えめなデザインと高い機能性があるコートフックです。

用途
コートフック
奥行(mm)37.5寸法(mm)横断面:ベース 30×30、フック 15×15ピン径(Φmm)6仕上ヘアライン材質ステンレス(SUS304)セット内容取り付け部品(木ネジΦ4.0×60mmと壁面プラグ)仕様取付部品付、角座
注意
※取り付け部品(木ネジΦ4.0×60mmと壁面プラグ)付です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする