ハーフェレ
折りたたみフック ステンレス
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76984347
品番
844.76.010
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
閉位置で保持するマグネット付の折りたたみ式コートフックです。扉が振動している間でも、フックはハウジングの中で保持されるので建具扉への使用も可能です。
用途
コートフック
寸法(mm)
27×56
取付
ネジなしで接着固定
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS303)
仕様
閉位置で保持するマグネット付
注意
※ネジなしで接着固定ができます。